Comelit - Boîtier à encastrer pour façade Switch accessoire - 3 colonnes - IX9158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110.5 mm
largeur - 276.9 mm
profondeur - 55 mm
matériau - autre
mode de pose - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903362787
Réf. Sonepar
01580336278
Réf. Fournisseur
IX9158
Marque
Comelit
hauteur:
110.5 mm
largeur:
276.9 mm
profondeur:
55 mm
matériau:
autre
mode de pose:
vertical
à coupler/juxtaposer:
Oui
Boîtier à encastrer pour façade Switch accessoire - 3 colonnes


