Comelit - Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 12-14-16-18 boutons - IX9153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 369.7 mm
largeur - 190.4 mm
profondeur - 56 mm
matériau - autre
mode de pose - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903362732
Réf. Sonepar
01580336273
Réf. Fournisseur
IX9153
Marque
Comelit
hauteur:
369.7 mm
largeur:
190.4 mm
profondeur:
56 mm
matériau:
autre
mode de pose:
vertical
à coupler/juxtaposer:
Oui
Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 12-14-16-18 boutons


