Comelit - Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 20-22-24-26 boutons - IX9154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 476.1 mm
largeur - 190.4 mm
profondeur - 56 mm
matériau - autre
mode de pose - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903362749
Réf. Sonepar
01580336274
Réf. Fournisseur
IX9154
Réf. Commerciale
Comelit
hauteur:
476.1 mm
largeur:
190.4 mm
profondeur:
56 mm
matériau:
autre
mode de pose:
vertical
à coupler/juxtaposer:
Oui