Comelit - Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 24-27-30-33 boutons - IX9155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 422.9 mm
largeur - 276.9 mm
profondeur - 56 mm
matériau - autre
mode de pose - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903362756
Réf. Sonepar
01580336275
Réf. Fournisseur
IX9155
Réf. Commerciale
Comelit
hauteur:
422.9 mm
largeur:
276.9 mm
profondeur:
56 mm
matériau:
autre
mode de pose:
vertical
à coupler/juxtaposer:
Oui
Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 24-27-30-33 boutons