Comelit - Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 9-10-11-12 boutons - IX9152

CopieCopie
Comelit - Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 9-10-11-12 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 449.5 mm

  • largeur - 124 mm

  • profondeur - 56 mm

  • matériau - autre

  • mode de pose - vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903362701

Réf. Sonepar

01580336270

Réf. Fournisseur

IX9152

Réf. Commerciale

Comelit

hauteur:

449.5 mm

largeur:

124 mm

profondeur:

56 mm

matériau:

autre

mode de pose:

vertical

à coupler/juxtaposer:

Oui

Boîtier à encastrer pour façade Switch inox 9-10-11-12 boutons