Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - BOÎTIER A ENCASTRER POUR PLATINE VANDALCOM 1 MODULE - 3160/1

CopieCopie
Comelit - BOÎTIER A ENCASTRER POUR PLATINE VANDALCOM 1 MODULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 58 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - horizontal/vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903131574

Réf. Sonepar

01580000476

Réf. Fournisseur

3160/1

Marque

Comelit

hauteur:

130 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

58 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

horizontal/vertical

à coupler/juxtaposer:

Oui

BOÎTIER A ENCASTRER POUR PLATINE VANDALCOM 1 MODULE