Comelit - BOÎTIER A ENCASTRER POUR PLATINE VANDALCOM 3 MODULES - 3160/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 354 mm
largeur - 130 mm
profondeur - 58 mm
matériau - plastique
mode de pose - horizontal/vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903029864
Réf. Sonepar
01580000478
Réf. Fournisseur
3160/3
Marque
Comelit
hauteur:
354 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
58 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
horizontal/vertical
à coupler/juxtaposer:
Oui
BOÎTIER A ENCASTRER POUR PLATINE VANDALCOM 3 MODULES


