Comelit - Boitier à encastrer pour platines touches à effl. et 5 et 6 BP série 316 - 3460/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 323 mm
largeur - 164 mm
profondeur - 56 mm
matériau - plastique
mode de pose - horizontal/vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903289244
Réf. Sonepar
01580002290
Réf. Fournisseur
3460/6
Réf. Commerciale
Comelit
hauteur:
323 mm
largeur:
164 mm
profondeur:
56 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
horizontal/vertical
à coupler/juxtaposer:
Oui