Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - Boîtier à encastrer sur plaque de plâtre. Icona - 6617

CopieCopie
Comelit - Boîtier à encastrer sur plaque de plâtre. Icona

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 129 mm

  • largeur - 129 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903334982

Réf. Sonepar

01580006617

Réf. Fournisseur

6617

Marque

Comelit

hauteur:

129 mm

largeur:

129 mm

profondeur:

50 mm

Boîtier à encastrer sur plaque de plâtre. Icona