Comelit - Boîtier ascenseur 10 relais - SK9071

CopieCopie
Comelit - Boîtier ascenseur 10 relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 99

  • nombre max. de personnes - 0

  • mode de pose - rail DIN

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - support de données

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903198904

Réf. Sonepar

01580001157

Réf. Fournisseur

SK9071

Réf. Commerciale

Comelit

nombre max. de portes:

99

nombre max. de personnes:

0

mode de pose:

rail DIN

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

sans

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

12...13 V

température de fonctionnement:

-10...50 °C

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

140 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

58 mm

Boîtier ascenseur 10 relais