Comelit - BOITIER D'ANGLE INCLINAISON 45 ° 1 MODULE - 3649/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903147803
Réf. Sonepar
01580000608
Réf. Fournisseur
3649/1
Réf. Commerciale
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
183 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
100 mm