Comelit - BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 1 MODULE - 31161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903218183
Réf. Sonepar
01580031161
Réf. Fournisseur
31161
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
154 mm
hauteur:
152 mm
profondeur:
85 mm
BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 1 MODULE


