Comelit - BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISE 2 MODULES - 31162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903218190
Réf. Sonepar
01580031162
Réf. Fournisseur
31162
Réf. Commerciale
Comelit
nombre d'unités:
2
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
154 mm
hauteur:
242 mm
profondeur:
85 mm
BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISE 2 MODULES