Comelit - BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 4 MODULES - 31164L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903218220
Réf. Sonepar
01580001088
Réf. Fournisseur
31164L
Marque
Comelit
nombre d'unités:
4
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
154 mm
hauteur:
422 mm
profondeur:
85 mm
BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 4 MODULES


