Comelit - BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 9 MODULES - 31169

CopieCopie
Comelit - BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 9 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 9

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903218244

Réf. Sonepar

01580031169

Réf. Fournisseur

31169

Marque

Comelit

nombre d'unités:

9

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

408 mm

hauteur:

332 mm

profondeur:

85 mm

BOITIER DE PROTECTION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 9 MODULES