Comelit - Boitier d'encastrement 3 modules pour platine ULTRA - 3110/3A

CopieCopie
Comelit - Boitier d'encastrement 3 modules pour platine ULTRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 302.5 mm

  • largeur - 123.5 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903106695

Réf. Sonepar

01580310669

Réf. Fournisseur

3110/3A

Réf. Commerciale

Comelit

hauteur:

302.5 mm

largeur:

123.5 mm

profondeur:

50 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

vertical

à coupler/juxtaposer:

Oui

Boitier d'encastrement 3 modules pour platine ULTRA