Comelit - Série Ultra Black - Boîtier mural 2 modules noir RAL9005, épaisseur 35 mm - UT9172B

CopieCopie
Comelit - Série Ultra Black - Boîtier mural 2 modules noir RAL9005, épaisseur 35 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903421392

Réf. Sonepar

01580342139

Réf. Fournisseur

UT9172B

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

35 mm

Boîtier mural 2 modules pour panneau Ultra, noir RAL9005. Support métal sans vis, cadre en aluminium traité anti-corrosion et UV. Saillie murale 35 mm. Dimensions (L x H x P) : 110 x 198 x 35 mm.