Comelit - BOÎTIER EN SAILLIE POUR PLATINES APP.D'URGENCE ET POINT INFO - 3461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903287615
Réf. Sonepar
01580003461
Réf. Fournisseur
3461
Réf. Commerciale
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
176 mm
hauteur:
227 mm
profondeur:
57 mm