Comelit - Boîtier pour façade Switch inox 5-6-7-8 boutons - IX9161

CopieCopie
Comelit - Boîtier pour façade Switch inox 5-6-7-8 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903362800

Réf. Sonepar

01580336280

Réf. Fournisseur

IX9161

Réf. Commerciale

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

155 mm

hauteur:

374 mm

profondeur:

83.5 mm

Boîtier pour façade Switch inox 5-6-7-8 boutons