Comelit - Boîtier pour façade Switch inox 9-10-11-12 boutons - IX9162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903362817
Réf. Sonepar
01580336281
Réf. Fournisseur
IX9162
Réf. Commerciale
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
155 mm
hauteur:
480.5 mm
profondeur:
89 mm