Comelit - Bouton obturateur en plastique ULTRA - UT9221

CopieCopie
Comelit - Bouton obturateur en plastique ULTRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903400106

Réf. Sonepar

01580340010

Réf. Fournisseur

UT9221

Marque

Comelit

modèle:

obturateur

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

0

protocole d'image:

PAL

couleur:

incolore

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

7.4 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Oui

Bouton obturateur en plastique ULTRA