Comelit - CÂBLE ACCESSOIRE DE PROGRAMMATION - 3309

CopieCopie
Comelit - CÂBLE ACCESSOIRE DE PROGRAMMATION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - encastré

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903129229

Réf. Sonepar

01580000529

Réf. Fournisseur

3309

Marque

Comelit

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

2-fils intégral

type d'interface:

autre

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

CÂBLE ACCESSOIRE DE PROGRAMMATION