Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - CADRE ALUMINIUM GRIS ACIER VANDALCOM 1 MODULE - 3161/1A

CopieCopie
Comelit - CADRE  ALUMINIUM GRIS ACIER VANDALCOM 1 MODULE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 450 mm

  • profondeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903131598

Réf. Sonepar

01580000480

Réf. Fournisseur

3161/1A

Marque

Comelit

couleur:

argent

hauteur:

143 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

18 mm

CADRE ALUMINIUM GRIS ACIER VANDALCOM 1 MODULE