Comelit - CADRE ALUMINIUM GRIS FONCÉ VANDALCOM 2 MODULES - 3161/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - autre
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903029871
Réf. Sonepar
01580000481
Réf. Fournisseur
3161/2
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
autre
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
143 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
18 mm
CADRE ALUMINIUM GRIS FONCÉ VANDALCOM 2 MODULES


