Comelit - CADRE ALUMINIUM GRIS FONCÉ VANDALCOM 3 MODULES - 3161/3

CopieCopie
Comelit - CADRE  ALUMINIUM GRIS FONCÉ VANDALCOM 3 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - autre

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903029888

Réf. Sonepar

01580000483

Réf. Fournisseur

3161/3

Réf. Commerciale

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

autre

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

143 mm

hauteur:

367 mm

profondeur:

18 mm

CADRE ALUMINIUM GRIS FONCÉ VANDALCOM 3 MODULES