Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 3 MODULES - 31143

CopieCopie
Comelit - CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 3 MODULES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • mode de pose - autre

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903218138

Réf. Sonepar

01580031143

Réf. Fournisseur

31143

Marque

Comelit

nombre d'unités:

3

matériau:

aluminium

couleur:

gris

mode de pose:

autre

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

149 mm

hauteur:

329 mm

profondeur:

3 mm

CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 3 MODULES