Comelit - CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 4 MODULES - 31144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
matériau - aluminium
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903218145
Réf. Sonepar
01580031144
Réf. Fournisseur
31144
Réf. Commerciale
Comelit
nombre d'unités:
4
matériau:
aluminium
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
276 mm
hauteur:
239 mm
profondeur:
3 mm
CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISÉ 4 MODULES