Comelit - CADRE DE FINITION EN ALUMINIUM NATUREL ANODISE 6 MODULES - 31146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 6
matériau - aluminium
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903218169
Réf. Sonepar
01580031146
Réf. Fournisseur
31146
Réf. Commerciale
Comelit
nombre d'unités:
6
matériau:
aluminium
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
276 mm
hauteur:
329 mm
profondeur:
3 mm