Comelit - Cadre gris perle pour ONE - ONE/CP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - divers symboles
utilisation - obturateur
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7004
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8023903274561
Réf. Sonepar
01580003112
Réf. Fournisseur
ONE/CP
Réf. Commerciale
Comelit
modèle:
autre
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
obturateur
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7004
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
113 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
36 mm