Comelit - Caméra AHD,PIN HOLE,2mp,3,7mm - AHSCAMS02F03A

CopieCopie
Comelit - Caméra AHD,PIN HOLE,2mp,3,7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 3.7...3.7 mm

  • nombre de mégapixels - 2

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903390575

Réf. Sonepar

01580339057

Réf. Fournisseur

AHSCAMS02F03A

Marque

Comelit

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

3.7...3.7 mm

nombre de mégapixels:

2

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

intérieur

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

intensité de la couleur:

0 Bit

couleur:

noir

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

capacité de la mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

0 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

autre

champ de vue horizontal:

87...87 °

champ de vue vertical:

46...46 °

consommation d'énergie:

1.8 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

0 mm

hauteur:

25 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

analogique

Caméra AHD,PIN HOLE,2mp,3,7mm