Comelit - Caméra Bullet Wi-Fi 4 MP, 2,8 MM - WIBCAMA04FB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903448467
Réf. Sonepar
01580344846
Réf. Fournisseur
WIBCAMA04FB
Réf. Commerciale
Comelit
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
Twisted Pair
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
1
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
champ de vue horizontal:
88...88 °
champ de vue vertical:
56...56 °
consommation d'énergie:
5 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
74.7 mm
largeur:
74.7 mm
profondeur:
167.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui