fin de vie

Comelit - Camera IP BIG All-In-One 4 MP, 5,50 MM - IPBCAMA04Z550A

CopieCopie
Comelit - Camera IP BIG All-In-One 4 MP, 5,50 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • taille de distance focale - 5...50 mm

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903426601

Réf. Sonepar

01580342660

Réf. Fournisseur

IPBCAMA04Z550A

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

standard (fixe)

taille de distance focale:

5...50 mm

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

TCP/IP

couleur:

blanc

largeur:

100.2 mm

compatible IFTTT:

Non

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

100 m

nombre de sorties audio:

1

nombre d'entrées audio:

1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

protection contre le vandalisme:

Oui

type d'interface:

autre

lieu d'utilisation:

extérieur

nombre de mégapixels:

4

propriété du système d'image:

couleur

avec lampe IR:

Oui

hauteur:

88.7 mm

sans fil:

Non

profondeur:

278.3 mm

type de tension:

DC

puissance absorbée:

10 W

nombre de sorties numériques:

1

protocole d'image:

PAL

tension d’alimentation:

12...12 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Caméra IP BIG All-In-One 4 MP, 5,50 MM