Comelit - Caméra IP, BULLET, 2mp, 5,50mm, IA - IPBCAMA02Z03A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 5...50 mm
lieu d'utilisation - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903398922
Réf. Sonepar
01580339892
Réf. Fournisseur
IPBCAMA02Z03A
Réf. Commerciale
Comelit
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
5...50 mm
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
0 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
nombre de mégapixels:
2
capacité de la mémoire:
0 Go
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
100 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
1
nombre d'entrées audio:
1
nombre de sorties audio:
1
protection contre le vandalisme:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
champ de vue horizontal:
7.1...50 °
champ de vue vertical:
4...30.7 °
consommation d'énergie:
15 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
diamètre:
109 mm
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
360 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP