Comelit - Caméra, IP, BULLET, 4, mp, 2,8-12, mm, noire - IPBCAMA04ZCB

CopieCopie
Comelit - Caméra, IP, BULLET, 4, mp, 2,8-12, mm, noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903451054

Réf. Sonepar

01580345105

Réf. Fournisseur

IPBCAMA04ZCB

Réf. Commerciale

Comelit

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...12 mm

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

autre

capacité de la mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65/IP67

champ de vue vertical:

56...56 °

consommation d'énergie:

9.5 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

hauteur:

80 mm

largeur:

217 mm

profondeur:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra, IP, BULLET, 4, mp, 2,8-12, mm, noire