Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Comelit - Caméra IP Bullet 4 MP, 2,8 MM, IA - IPBCAMN04FB

CopieCopie
Comelit - Caméra IP Bullet 4 MP, 2,8 MM, IA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903452549

Réf. Sonepar

01580345254

Réf. Fournisseur

IPBCAMN04FB

Marque

Comelit

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

autre

capacité de la mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

50 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65/IP67

champ de vue horizontal:

95...95 °

champ de vue vertical:

50...50 °

consommation d'énergie:

8 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

hauteur:

70.4 mm

largeur:

79.5 mm

profondeur:

218.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra IP Bullet 4 MP, 2,8 MM, IA