Comelit - Caméra, IP, BULLET, 4mp, 2,8-12mm, IA ADVANCE, NOIRE - IPBCAMA04Z01C

CopieCopie
Comelit - Caméra, IP, BULLET, 4mp, 2,8-12mm, IA ADVANCE, NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903446753

Réf. Sonepar

01580344675

Réf. Fournisseur

IPBCAMA04Z01C

Réf. Commerciale

Comelit

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...12 mm

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

autre

capacité de la mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

70 m

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

1

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65/IP67

consommation d'énergie:

9 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

hauteur:

100 mm

largeur:

278 mm

profondeur:

88 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra, IP, BULLET, 4mp, 2,8-12mm, noire