Comelit - Caméra IP FISHEYE 12mp 1,65mm, IA ADVANCE - IPFCAMA12FA

CopieCopie
Comelit - Caméra IP FISHEYE 12mp 1,65mm, IA ADVANCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 1.65...1.65 mm

  • nombre de mégapixels - 12

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903460247

Réf. Sonepar

01580346024

Réf. Fournisseur

IPFCAMA12FA

Réf. Commerciale

Comelit

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

1.65...1.65 mm

nombre de mégapixels:

12

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

modèle:

panoramique

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

Twisted Pair

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

autre

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

autre

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

20 m

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

1

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

180...180 °

champ de vue vertical:

360...360 °

consommation d'énergie:

10.5 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

130 mm

hauteur:

46.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra IP FISHEYE 12mp 1,65mm, IA ADVANCE