Comelit - Caméra IP LPR, 2mp, 8mm,2m (projet) - LPRCAM608A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 8...8 mm
nombre de mégapixels - 2
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903336986
Réf. Sonepar
01580333698
Réf. Fournisseur
LPRCAM608A
Marque
Comelit
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
8...8 mm
nombre de mégapixels:
2
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
0 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
capacité de la mémoire:
0 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
6 m
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
1
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
champ de vue horizontal:
60...60 °
champ de vue vertical:
90...90 °
consommation d'énergie:
8 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
diamètre:
0 mm
hauteur:
250 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
490 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP


