Comelit - Caméra IP LPR Full-HD, 16mm, IR 2m, IP66 (projet) - LPRCAM616A

CopieCopie
Comelit - Caméra IP LPR Full-HD, 16mm, IR 2m, IP66 (projet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 16...16 mm

  • nombre de mégapixels - 2

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903336993

Réf. Sonepar

01580333699

Réf. Fournisseur

LPRCAM616A

Marque

Comelit

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

16...16 mm

nombre de mégapixels:

2

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

intensité de la couleur:

0 Bit

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

capacité de la mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

10 m

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

champ de vue horizontal:

60...60 °

champ de vue vertical:

90...90 °

consommation d'énergie:

8 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

0 mm

hauteur:

250 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

490 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

Caméra IP LPR Full-HD, 16mm, IR 2m, IP66 (projet)