Comelit - Caméra IP miniPTZ 4 MP, 4 X AI - IPPTZA04Z04A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903442694
Réf. Sonepar
01580344729
Réf. Fournisseur
IPPTZA04Z04A
Réf. Commerciale
Comelit
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
taille de distance focale:
2.8...12 mm
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
modèle:
Pan-Tilt-Zoom
mode de pose:
autre
transmission:
Twisted Pair
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
type d'interface:
autre
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
1
nombre d'entrées audio:
1
nombre de sorties audio:
1
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
champ de vue horizontal:
33...98 °
champ de vue vertical:
18...50 °
consommation d'énergie:
22.2 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
162 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
130 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui