Comelit - Caméra IP TURRET 4 MP, 2,8-12 MM, IA - IPTCAMN04ZB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903452594
Réf. Sonepar
01580345259
Réf. Fournisseur
IPTCAMN04ZB
Réf. Commerciale
Comelit
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...12 mm
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
autre
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
0 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
autre
capacité de la mémoire:
0 Go
avec lentille:
Oui
portée d'infrarouge max.:
50 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
1
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP65/IP67
consommation d'énergie:
8 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
130.7 mm
largeur:
130.7 mm
profondeur:
109.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui