Comelit - Caméra IP, TURRET, 8mp, 2,8mm - IPTCAMA08FC

CopieCopie
Comelit - Caméra IP, TURRET, 8mp, 2,8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - autre

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903446616

Réf. Sonepar

01580344661

Réf. Fournisseur

IPTCAMA08FC

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

autre

nombre de mégapixels:

8

capacité de la mémoire:

0 Go

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65/IP67

champ de vue horizontal:

112...112 °

champ de vue vertical:

79...79 °

consommation d'énergie:

9 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

94.6 mm

hauteur:

82.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra IP, TURRET, 8mp, 2,8mm