Comelit - Caméra IP TURRET,Thermique Bispectr 256*192, 3,2mm - IPTHTCAMA03A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 2592 px
résolution du capteur (à la verticale) - 1944 px
image visio/thermique (en même temps) - Non
image thermique - Oui
image visio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903433296
Réf. Sonepar
01580343329
Réf. Fournisseur
IPTHTCAMA03A
Réf. Commerciale
Comelit
résolution du capteur (à l'horizontale):
2592 px
résolution du capteur (à la verticale):
1944 px
image visio/thermique (en même temps):
Non
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Non
interface Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Oui
avec écran tactile:
Non
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
30
gamme d'ondes:
12...12 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
256 °
champ de vue (FOV) vertical:
192 °
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Non
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Non
zoom numérique:
0
augmentation de la taille d'image:
Oui
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Oui
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
30...95 °C
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Non
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Oui
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Non
alimentation externe requise:
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
12...12 V
consommation d'énergie:
9 W
longévité de batterie max.:
0 h
indice de protection (IP):
IP66
poids:
700 kg