Comelit - Caméra LAPI, 4mp, 8-32mm, IA ADVANCE - IPLPRA04ZSWA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - Twisted Pair
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 8...32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéoprotection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903450958
Réf. Sonepar
01580345095
Réf. Fournisseur
IPLPRA04ZSWA
Réf. Commerciale
Comelit
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
Twisted Pair
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
8...32 mm
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
autre
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
type d'interface:
autre
nombre de mégapixels:
4
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
70 m
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
1
nombre d'entrées audio:
1
nombre de sorties audio:
1
protection contre le vandalisme:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'énergie:
12 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
88.9 mm
largeur:
100.3 mm
profondeur:
279.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui