Comelit - Capteur d'inertie haute sensibilité plastique - 30087201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - détecteur d'ébranlement
rayon de surveillance - 6 m
couleur - blanc
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903200072
Réf. Sonepar
01580087201
Réf. Fournisseur
30087201
Marque
Comelit
type de message:
détecteur d'ébranlement
rayon de surveillance:
6 m
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


