Comelit - Capteur double PIR et DT effet rideau filaire blanc - 30008007

CopieCopie
Comelit - Capteur double PIR et DT effet rideau filaire blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • plage de détection - 40 °

  • système radio - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - rideau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903274172

Réf. Sonepar

01580008007

Réf. Fournisseur

30008007

Réf. Commerciale

Comelit

type de message:

infrarouge/micro-ondes (double)

plage de détection:

40 °

système radio:

Non

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

rideau

courant de fonctionnement:

30 mA

tension de fonctionnement:

8...14 V

hauteur:

320 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

36 mm

diamètre:

0 mm

surveillance de couvercle:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Capteur double PIR et DT effet rideau filaire blanc