Comelit - Carte compte-impuls. pour capteur d'intertie haute sensibilité - 30087402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - détecteur de bruit de corps
rayon de surveillance - 0 m
couleur - autre
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903249866
Réf. Sonepar
01580087402
Réf. Fournisseur
30087402
Marque
Comelit
type de message:
détecteur de bruit de corps
rayon de surveillance:
0 m
couleur:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


