Comelit - Centrale 1 porte pour clavier SKRV - ACM/RC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - encastré
procédé de lecture - support de données
autonome - Oui
interconnectable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903329247
Réf. Sonepar
01580002540
Réf. Fournisseur
ACM/RC
Marque
Comelit
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
encastré
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Oui
couleur:
vert
matériau:
métal
largeur:
87 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
20 mm


