Comelit - CENTRALE DE CONCIERGERIE AUDIO/VIDÉO - SYSTÈME VIP - 1952N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - étendre
technique d'installation - technique de réseau
type d'interface - LAN
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903392500
Réf. Sonepar
01580339250
Réf. Fournisseur
1952N
Marque
Comelit
fonction:
étendre
technique d'installation:
technique de réseau
type d'interface:
LAN
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
0
matériau:
plastique
largeur:
225 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
225 mm


