Comelit - CLÉ ÉLECTRONIQUE SÉRIE VANDALCOM - 3188SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 0
nombre max. de personnes - 300
mode de pose - saillie/encastré
type d'interface - sans
procédé de lecture - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903358667
Réf. Sonepar
01580335866
Réf. Fournisseur
3188SB
Marque
Comelit
nombre max. de portes:
0
nombre max. de personnes:
300
mode de pose:
saillie/encastré
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
autre
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
ronfleur/sonnerie
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
22...22 V
température de fonctionnement:
-25...55 °C
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
gris
modèle:
autre
matériau:
autre
power over Ethernet:
sans
largeur:
105.92 mm
hauteur:
105.92 mm
profondeur:
55.88 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


